Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstsicherheitsstiefel KÜBLER FOREST 8150 Gr.41 schwarz/warngelb Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060350962
Herst.-Nr.:
     8150 9911-9934-41
EAN/GTIN:
     4053813474380
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
8150. DESIGN: Kontrast-Elemente: Schaft hinten oben, Zungenbett, Streifen im Schnürsenkel / FUNKTION: Zertifiziert nach DIN EN ISO17249, Schnittschutzklasse 2 / KWF zertifiziert / Bester Tragekomfort und optimale Fußstabilität / Hohe mechanische Belastbarkeit / Ergonomischer Schnitt - auf die natürliche Fußhaltung angepasst / Geschützter Pulsbereich / Leichter Einschlupf / Temperaturausgleichend / Sicherheitsstiefel mit Membrane S3, macht den Stiefel wasserbeständig und atmungsaktiv / Winddicht, atmungsaktiv, leicht / Aus robustem und wasserbeständigem Rindsleder / Mit metallfreiem Durchtrittschutz und Stahlkappe / Schnittschutzeinlage Schnittschutzklasse 2 / Rutschhemmmende 2-Komponentensohle / Sohle Gummi/PU / Hochwertiges Modell für jedes Einsatzgebiet, passend für den Heimwerker, den ambitionierten Heimwerker und auch den Profi geeignet

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: KWF-geprüft
· Höhe: 20 mm
· Breite: 180 mm
· Länge: 240 mm
· Saison: Ganzjahresartikel
· Wäscherei-Eignung: nicht waschen / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen im Tumbler nicht möglich
· für wen?: Unisex
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/warngelb
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 17249
Schutzklasse:
S3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 172,66*
€ 205,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 169,79*
€ 202,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 162,93*
€ 193,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 152,86*
€ 181,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,46*
€ 163,58
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.