Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steppjacke WEATHER 1842 Gr.L mittelgrau KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060350682
Herst.-Nr.:
     1842 5308-95-L
EAN/GTIN:
     4053813498935
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
1842. DESIGN: Körperbetonter Schnitt / Reißverschlüsse: Farbe Schwarz / Stepp-Effekt: Geschweißte Kammerkonstruktion mit wattierter Füllung / Innenmaterial: Silber glänzende Beschichtung in trendiger Optik / FUNKTION: 2 dezente Seitentaschen mit Reißverschluss / Sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende / Links: Napoleontasche mit wasserabweisendem Reißverschluss / 2 große, elastische Innentaschen, für Tablets bis 10'' geeignet / Hochschließender Kragen / Wattierte, angeschnittene Kapuze / Ärmel- und Kapuzensaum mit eingefasstem, elastischem Band / Verlängerter Rücken / Jackensaum mit Gummikordel weitenregulierbar / Jackeninnenseite mit Silber glänzender Beschichtung reflektiert Wärme und isoliert bei Kälte (Rettungsdecken-Prinzip) / Sehr elastisches, ultraleichtes Gewebe / Ergonomisch geformte, griffige Zipper / Innenfutter: Wattierung aus 100% Polyester, ca. 140 g/m2

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Gewebemerkmale: Stretch / Winddicht / Atmungsaktiv
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 30 Grad / nicht bleichen / nicht bügeln / keine chemische Reinigung möglich / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
mittelgrau
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke l, kälteschutzjacke, winterjacke grau, Stepp-Jacke, Steppjacken, Winterjacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.