Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall 4248 ORGANIQ Gr.56 schwarz 330g/m² KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060178735
Herst.-Nr.:
     4248 1414-99-56
EAN/GTIN:
     4053813043692
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
ORGANIQ. 4248. Design. Links: EasyBrand-Brusttasche für leichtere Individualisierung. Moderne seitliche Linienführung. Neue Schulterpassenoptik. Vorgeformtes Knie in neuer Optik. Kontraststepp in Hellgrau. Funktion. 2 Brusttaschen mit Patte und Klette. Rechts: Smartphonetasche mit Patte und Klette. 2 eingearbeitete Seitentaschen. Rechts: Gesäßtasche mit Patte und Klette. Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette. Rechts: Durchgriff mit Druckknopf. Frontverschluss mit verdecktem 2-Wege-Reißverschluss und zusätzlicher Klette. Ergonomisch geformte Ärmelnähte. Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Druckknöpfen. Rücken mit Bequemlichkeitsfalten. Weiteneinstellung im Bund. Belastungspunkte mit Riegel gesichert. Knieschutztaschen (Zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2,. Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45). Formstabiles sanforisiertes Gewebe.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 330g/m²
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
schwarz
Material:
100% Baumwolle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
37
€ 4,30*
ab € 61,31*
€ 81,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,52*
€ 92,43*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,29*
€ 94,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,63*
€ 125,28*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.