Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multinorm-Warnschutzlatzhosen 3780 PSA SAFETY X Gr.24 anthrazit/kornblumenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060178097
Herst.-Nr.:
     3780 8413-9746-24
EAN/GTIN:
     4043849626815
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Form: 3780. SAFETY 6 PSA 3 SAFETY X. DESIGN: Kontrast-Elemente: Tascheneingriff, Latztaschenpatte, Gesäßtaschenpatte, Schenkeltaschenpatte, Meterstabtaschenpatte, Hosensaum. FUNKTION: Latztasche mit Patte und Klette, 2 eingearbeitete Vordertaschen, Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette, 2 abgedeckte Gesäßtaschen, Rechts: Meterstabtasche mit Patte und Klette, Ergonomische Schnittführung für mehr Bewegungsfreiheit, Schlitz mit Reißverschluss, Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss, Doppelter Latz, Hochgezogener Nierenschutz, 6 cm verstellbarer Bund mit verdeckten Knöpfen, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Geschlecht: Herren
· Gewebemerkmale: Multinorm
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit normaler thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
anthrazit/kornblumenblau
Material:
64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3/EN ISO 11611 Klasse 1 - A1 A2/EN 61482-1-2 Klasse 1/EN 1149-5/EN 13034 Typ 6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 79,80*
€ 102,83*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 106,56*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,34*
€ 118,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,70*
€ 120,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,44*
€ 120,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,63*
€ 130,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,34*
€ 112,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.