Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose IMAGE DRESS NEW DESIGN 2346 Gr.114 anthrazit/schwarz KÜBLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4060173593
Herst.-Nr.:
     2346 3311-9799-114
EAN/GTIN:
     4053813077949
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Form: 2346. DESIGN: Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp / FUNKTION: 2 eingearbeitete Seitentaschen / Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette / Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette / Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund / Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit / Vorgeformtes Knie in neuer Optik / Schlitz mit Reißverschluss / Bund mit Gummizug und Knopf / Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 240g/m²
· Gewebemerkmale: Kratzfrei
· Pflegehinweis: Normalwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
anthrazit/schwarz
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,30*
ab € 40,41*
€ 54,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 47,45*
€ 62,57*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 48,45*
€ 63,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 48,57*
€ 64,01*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.