| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-4053813077949 Herst.-Nr.: 23463311-9799-114 EAN/GTIN: 4053813077949 |
| |
|
| | |
| Kübler IMAGE DRESS NEW Hose leicht anthrazit/schwarz Gr. 114 Kontrast-Elemente: Sattel an Hinterhose, Seitliche Eingriffstaschen, Knieeinsätze, Kontraststepp 2 eingearbeitete Seitentaschen Rechts: doppelte Meterstabtasche und Gesäßtasche mit Patte und Klette Links: Schenkeltasche mit Patte und Klette Links: Smartphonetasche mit Patte und Klette am Bund Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit Vorgeformtes Knie in neuer Optik Schlitz mit Reißverschluss Bund mit Gummizug und Knopf Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: | | Farb-Code: | 9799 | Bezeichnung: | IMAGE DRESS NEW DESIGN Hose leicht | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle, 40% Polyester | Gewicht in Gramm: | 844 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose grau, arbeitshose gr. 114, berufshose, Hose, 23463311, IMAGE DRESS NEW DESIGN Hose leicht, 9799 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 40,14* | € 54,45* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,72* | € 62,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 48,65* | € 63,73* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 48,92* | € 64,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|