| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4060170439 Herst.-Nr.: 1250 5365-4897-L EAN/GTIN: 4053813321110 |
| |
|
| | |
| JACKE 1250. DESIGN: Körperbetonter Schnitt. EasyBrand-Brusttasche - für leichtere Individualisierung. Kontrast-Elemente: Seiteneinsatz an Vorder- und Rückteil · Schulter- und Oberarmeinsatz · Ärmeleinsatz · Ärmelsaumverstellung. Reißverschlüsse: Farbe Schwarz für alle Farbstellungen. Reflex-Elemente: Vordere und hintere Schulter · Oberarmeinsatz - für bessere Sichtbarkeit. FUNKTION: 2 Brusttaschen mit Reißverschluss. 2 Seitentaschen mit Druckknopf. Links: 1 Innentasche mit Klette. Links: Armtasche mit integrierter Stifttasche. Abgedeckter Front-Reißverschluss mit Blende · Druckknopf und Bart- und Kinnschoner. Steh-/Umlegekragen. Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit. Weitenregulierbare Ärmelsaumverstellung mit Klette. Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 270g/m² · Gewebemerkmale: Optimale Sichtbarkeit / Kratzfrei · Pflegehinweis: Schonwaschgang 60 Grad / nicht bleichen / mäßig heiß bügeln / Chem. Reinigen P / Trocknen mit reduzierter thermischer Beanspruchung Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | dunkelblau/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 45,69* | € 57,37* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 45,63* | € 57,38* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,53* | € 60,33* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 47,02* | € 60,64* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,58* | € 66,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|