Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-405775232
Hersteller:
     TERRAX
Herst.-Nr.:
     4629-6310-L
EAN/GTIN:
     4029148710707
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
robustes Mischgewebe: 80% Polyester / 20% Baumwolle · gefüttert · wattiert · viele funktionelle Taschen
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
dunkelgrau/schwarz/orange
Material:
80% Polyester / 20% Baumwolle
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 36,01*
€ 44,02*
1
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 44,07*
1 Tag
26
1
€ 5,45*
ab € 36,24*
€ 44,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 37,54*
€ 45,63*
Lager 281
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 62,56*
€ 74,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-M
ab € 36,07*
Ähnlich
TERRAX
4629-6310-2XL
ab € 36,47*
Ähnlich
k.A.
4000378092
ab € 42,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.