Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Activejacke Fernie 250, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056140503
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250005005
EAN/GTIN:
     4045981108617
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte Aktivejacke für Damen mit getapten Nähten, abnehmbarer und regulierbarer Kapuze mit Schild, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, wasserdichten Reißverschlüssen an den Taschen und Reißverschlussärmeltasche. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Weitenverstellbarer Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettband zum stufenlosen Regulieren. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2,5-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester
• Gewicht: 180 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h), klimaneutrales Produkt
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
TRIACTIVE PRO, 2,5-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe aus 100 % Polyester , 180 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Einsatzjacke Feuerwehr, Feuerwehr-Einsatzjacke, Überjacke HUPF, regenjacke hakro m, damen jacke, damen jacken schwarz, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 88,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,22*
€ 88,24*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 90,95*
4 Tage
272
€ 5,90*
ab € 74,60*
€ 91,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,31*
€ 112,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 69,32*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 76,82*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 69,34*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 69,20*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 68,80*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 68,86*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 68,83*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 71,47*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 76,74*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 71,09*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 70,85*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 71,00*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 71,00*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 71,13*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 71,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.