Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Softshelljacke Alberta 248, schwarz, 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056140456
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0248005011
EAN/GTIN:
     4045981092879
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Wärmende, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Softshell-Obermaterial, abnehmbarer Kapuze, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern, verlängertem, abgerundetem Rückenteil, leichtem Microfleece an der Innenseite, Klettbändern an den Ärmelabschlüssen zum stufenlosen Regulieren, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte und Reißverschlussgarage, Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-3-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht.

• Material: TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
• Gewicht: 260 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt
• Passform: Regular Fit
• Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Größe:
5XL
Farbe:
schwarz
Material:
TRIACTIVE PRO, Softshell aus Interlock-3-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester , 260 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Wintersoftshelljacke, softshell-jacke 5xl schwarz, damen jacke, damen jacken schwarz, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, OekoTex, Breathable, FunctionFibres, Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,74*
€ 65,15*
€ 4,90*
ab € 51,70*
€ 66,56*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,24*
€ 67,15*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,35*
€ 73,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,62*
€ 85,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0248002010
ab € 46,73*
Ähnlich
Hakro
0248002011
ab € 51,23*
Ähnlich
Hakro
0248002012
ab € 51,41*
Ähnlich
Hakro
0248005010
ab € 46,68*
Ähnlich
Hakro
0248005012
ab € 51,54*
Ähnlich
Hakro
0248010008
ab € 41,95*
Ähnlich
Hakro
0248010009
ab € 46,59*
Ähnlich
Hakro
0248010010
ab € 46,64*
Ähnlich
Hakro
0248010011
ab € 51,42*
Ähnlich
Hakro
0248010012
ab € 51,47*
Ähnlich
Hakro
0248010006
ab € 41,79*
Ähnlich
Hakro
0248010005
ab € 41,81*
Ähnlich
Hakro
0248010004
ab € 41,98*
Ähnlich
Hakro
0248010007
ab € 41,90*
Ähnlich
Hakro
0248010003
ab € 41,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.