Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO 3-in-1 Activejacke 853, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4056112459
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0853005005
EAN/GTIN:
     4045981033414
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
3-in-1 Jacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte 3-in-1-Kombijacke mit getapten Nähten und separat tragbarer, wärmender Fleece-Innenjacke in Schwarz (Außenjacke in Farbe Tinte: Fleece-Innenjacke in Farbe Tinte). Abnehmbare Kapuze mit Schild, im Kragen verstaubar. Kapuze und Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern in der Weite verstellbar. Weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss zum stufenlosen Regulieren. Hochwertiger 2-Wege-Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzpatte. Innentasche und zwei praktische Außentaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK® in Schwarz mit reversiblen, reflektierenden Reißverschlussanhängern. Fleece-Innenjacke mit seitlichen Einschubtaschen, gefütterten Ärmeln, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Strapazierfähiges Obermaterial aus 2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE PRO Technologie: eine wasser- und winddichte Membrane, die gleichzeitig atmungsaktiv ist. Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Jacke. Verfügbar auch als Damenmodell. Normale Passform: Regular Fit.

• Material: Außenjacke: TRIACTIVE PRO, 2-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe und Innenfutter aus 100 % Polyester, 150 g/m²; Innenjacke: Microfleece aus 100 % Polyester
• Gewicht: Außenjacke 150 g/m², Innenjacke 260 g/m²
• Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 8.000 mm), Innenjacke anti-pilling, winddicht, extrem atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässigkeit RET <6)
• Passform: Regular Fit
• Siegel: Fair Wear Leader, ClimatePartner zertifiziertes Produkt, OEKO-TEX® STANDARD 100
• Waschtemperatur: 30 °C
• Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
Außenjacke: TRIACTIVE PRO, 2-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe und Innenfutter aus 100 % Polyester, 150 g/m²; Innenjacke: Microfleece aus 100 % Polyester, Außenjacke 150 g/m², Innenjacke 260 g/m²
Ausführung:
Regular Fit
Weitere Suchbegriffe: Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenparka schwarz, kombijacke, RecommendedForEmbroidery, RecommendedForTransferPrinting, Waterproof, TriactivePro, PillingResistant, OekoTex, FunctionFibres, Polyester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 82,23*
€ 105,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,80*
€ 105,31*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,81*
€ 105,33*
9 Tage
63
€ 5,90*
ab € 89,36*
€ 111,81*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,65*
€ 132,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,43*
€ 157,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,87*
€ 154,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,20*
€ 139,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,65*
€ 126,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0853002008
€ 105,55*
Ähnlich
Hakro
0853002009
€ 114,57*
Ähnlich
Hakro
0853002006
€ 105,09*
Ähnlich
Hakro
0853002005
€ 105,42*
Ähnlich
Hakro
0853002004
€ 108,39*
Ähnlich
Hakro
0853002007
€ 105,02*
Ähnlich
Hakro
0853002003
€ 105,35*
Ähnlich
Hakro
0853005008
€ 105,15*
Ähnlich
Hakro
0853005009
€ 114,28*
Ähnlich
Hakro
0853005006
€ 107,25*
Ähnlich
Hakro
0853005004
€ 105,15*
Ähnlich
Hakro
0853005007
€ 105,35*
Ähnlich
Hakro
0853005003
€ 105,42*
Ähnlich
Hakro
0853034008
€ 105,68*
Ähnlich
Hakro
0853034009
€ 114,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.