Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Activejacke Boston 853, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1091834
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0853005005
EAN/GTIN:
     4045981033414
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
3-in-1 Jacke
Atmungsaktive, wasser- und winddichte 3-in-1-Kombijacke mit getapten Nähten, separat tragbarer, wärmender Fleece-Innenjacke in Schwarz (bei Außenjacke in Farbe Tinte, Fleece-Innenjacke in Tinte). Abnehmbare Kapuze mit Schild, im Kragen verstaubar. Kapuze und Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern in der Weite verstellbar. Hochwertiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit doppelter Windschutzpatte, Innentasche, zwei praktische Außentaschen mit Reißverschluss, weitenverstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss zum stufenlosen Regulieren. Fleece-Innenjacke mit seitlichen Einschubtaschen, gefütterten Ärmeln, weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus strapazierfähigem wasser- und winddichtem Obermaterial aus 2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie für maximale und zuverlässige Wasserdichtigkeit. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Jacke. • Material: Außenjacke aus TRIACTIVE® PRO, 2-Lagen-Laminat aus feinem Twill-Gewebe und Innenfutter aus 100 % Polyester; Innenjacke aus Microfleece aus 100 % Polyester • Gewicht: Außenjacke 150 g/m²; Innenjacke 260 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 8.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 8.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Ausrüstung: Innenjacke anti-pilling • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
853
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
HAKRO GmbH
Adresse/Postanschrift:
Oberstettener Straße 41, D-74575 Schrozberg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info(at)hakro.com
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 81,20*
€ 104,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,66*
€ 105,48*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,67*
€ 105,82*
10 Tage
56
€ 5,90*
ab € 89,49*
€ 112,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 124,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0853002008
€ 104,88*
Ähnlich
Hakro
0853002009
€ 113,48*
Ähnlich
Hakro
0853002006
€ 104,94*
Ähnlich
Hakro
0853002005
€ 106,45*
Ähnlich
Hakro
0853002004
€ 106,64*
Ähnlich
Hakro
0853002007
€ 104,55*
Ähnlich
Hakro
0853002003
€ 104,42*
Ähnlich
Hakro
0853005008
€ 104,61*
Ähnlich
Hakro
0853005009
€ 113,55*
Ähnlich
Hakro
0853005006
€ 106,51*
Ähnlich
Hakro
0853005004
€ 104,94*
Ähnlich
Hakro
0853005007
€ 104,61*
Ähnlich
Hakro
0853005003
€ 104,55*
Ähnlich
Hakro
0853034008
€ 104,35*
Ähnlich
Hakro
0853034009
€ 113,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.