Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß, 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404233829
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5311-8
EAN/GTIN:
     4059904034778
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
NITRAS Baumwoll-Trikot-Handschuhe, weiß (Farbcode: 1100), gebleicht, mit Schichtel
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß
Material:
Baumwoll-Trikot, weiß, gebleicht
Norm:
-0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1176
192
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,3916*
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 0,48*
17 Tage
2761
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
1 Tag
1176
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 281
6460
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,34*
€ 0,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
5314-11
ab € 0,28*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.