Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POWER STEP MID+, S3 CI HI HRO SRC Sicherheitswinterstiefel, hoch, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4042266159
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7213W-49
EAN/GTIN:
     4059904103993
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS POWER STEP MID+ W, Sicherheitswinterstiefel, hoch, S3 CI HI HRO, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, Fersenfutter für ein einfaches An- und Ausziehen sowie Fersenverstärkung aus robuster Mikrofaser, Premium-Qualität, DGUV Regel 112-191-zertifiziert
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
schwarz
Material:
Vollleder
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 CI HRO SRC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 45,50*
€ 60,93*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 47,12*
€ 60,93*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,26*
€ 62,56*
1
€ 3,19*
ab € 51,05*
€ 65,93*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 55,37*
€ 71,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,30*
€ 84,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,23*
€ 80,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,83*
€ 78,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 55,37*
€ 65,89
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.