Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWER STEP MID+ W, S3 CI HRO SRC Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähig


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild: 7213W // POWER STEP MID+ W
Artikelbild: 7213W // POWER STEP MID+ W
Artikel-Nr.:
     1498A-11486-7213W-49
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     7213W-49
EAN/GTIN:
     4059904103993
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS POWER STEP MID+ W, S3 CI HRO SRC Sicherheitswinterstiefel, hoch, strapazierfähiges Vollleder, schwarz, widerstandsfähige PU / Nitril-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl, hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP, ergonomisch geformt, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, zusätzliche Überkappe, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort, Winterfutter im gesamten Innenbereich, hochwertige Ausführung, DGUV Regel 112-191-zertifiziert, Größe 49
Weitere Informationen:
Material:
Volleder
VE:
10
Gewicht:
26,15 kg
Länge:
0,70 m
Breite:
0,57 m
Höhe:
0,40 m
Volumen:
,16 cbm
Ursprungsland:
Indien
Farbe:
schwarz
Material Laufsohle:
PU / Nitril
Farbe Laufsohle:
schwarz
Größe(n):
36-50
Ausstattung 1:
Metallhaltig
Ausstattung 2:
Winterfutter
Norm 1:
EN ISO 20345
Norm 2:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 45,76*
€ 60,92*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 48,79*
€ 62,92*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 48,94*
€ 64,63*
1
€ 3,19*
ab € 50,94*
€ 65,89*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 55,30*
€ 71,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,92*
€ 74,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,35*
€ 74,20
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,26*
€ 70,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,37*
€ 69,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,69*
€ 65,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,79*
€ 58,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.