Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß, EN ISO 13688, EN ISO 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404224971
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1020609-3XL
EAN/GTIN:
     4059904074422
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
NITRAS POLYSAFE BASIC II, Chemikalienschutzoverall, weiß (Farbcode: 1100), SMS, angenehmes Tragegefühl, atmungsaktives Material, Gummizug an Taille, Kapuze, Ärmel- und Beinabschlüssen für bessere Passform und festen Sitz, durchgängiger Reißverschluss mit Abdeckung, dreiteiliger Zwickel im Schritt für zusätzlichen Komfort, Typ 5, Typ 6, PSA-Risikokategorie III
Weitere Informationen:
Größe:
3XL
Farbe:
weiß
Material:
100% Polypropylen
Norm:
EN ISO 13688, EN ISO 13982-1, EN 13034
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,93*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,47*
€ 2,11*
3 Tage
4
1
€ 6,29*
ab € 1,44*
€ 2,22*
8 Tage
12610
30
Frei Haus
ab € 1,44*
€ 2,23*
Lager 281
9 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 118,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.