Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Softshelljacke KNOXVILLE Gr.L schwarz 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041371129
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3387-L
EAN/GTIN:
     4062899071376
Suchbegriffe:
Wintersoftshelljacke
Winter-Softshelljacke KNOXVILLE schwarz Obermaterial: 100% Polyester · Rip-Stop-Softshell Innenfutter: 100% Polyester (Microfleece) Wattierung: 100% Polyester (Watte) EN 13688 bis 8.000mm Wassersäule abzippbare Kapuze Garantiert wärmend und windabweisend bei geringem Gewicht. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende · gesteppte Innenwattierung in Kombination mit der Fleece-Innenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Abzippbare Kapuze mit Verstelloptionen. Unterlegter Front-Reißverschluss. Reflexpaspeln auf Front und Rückseite. Wärmt · schützt und passt. KNOXVILLE trägt sich besonders angenehm dank des geringen Gewichts. Das robuste Ripstop-Gewebe · eine laminierte Funktionsmembran mit einer gesteppten Innenwattierung und die abzippbare Sturmkapuze lassen Wind · Kälte und Feuchtigkeit draußen. Das Ripstop-Gewebe verhindert außerdem ein Weiterreißen bei Beschädigungen. Brust- und Eingrifftaschen und eine aufwendige Innenverarbeitung bieten viel Stauraum und Funktionalität. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Ripstop-Softshell), Futter: 100% Polyester (Microfleece), Wattierung: 100% Polyester (Watte)
· Normen: EN ISO 13688:2013
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester (Ripstop-Softshell)
Norm:
EN ISO 13688
Weitere Suchbegriffe: Jacke, Softshell, Softshelljacke, Softshelljacken
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 50,00*
€ 68,11*
10 Tage
1
€ 4,99*
ab € 57,57*
€ 78,75*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,75*
€ 87,24*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,10*
€ 104,65*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,39*
€ 117,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,10*
€ 97,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.