Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mittelschwer 1895 Gr.8 weiß gebleicht EN 420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404133818
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1895-8
EAN/GTIN:
     4031301015390
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Baumwolltrikot · mit Schichtel · mit weißen PVC-Noppen auf den Handinnenflächen · eingesetzter Daumen · Aufnaht und Gummizug · mittelschwere Ausführung. Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung auf den Handflächen und teilweise auch Fingeroberseiten. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle, PVC-Noppen
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß gebleicht
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Ausführung:
mit Schichtel
Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, noppenhandschuh gr 8, noppenhandschuh, feinmechanikerhandschuh weiß, Arbeitshandschuh, Handschuh, Schutzhandschuhe, Strickhandschuhe, Strickhandschutz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,54*
9 Tage
250
50
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 8,83008*
13 Tage
38
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,74004*
€ 13,89*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,96*
€ 21,94008*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 6,80*
ab € 26,45004*
€ 35,06004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,94008*
€ 26,1087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,45008*
€ 23,1456
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,83004*
€ 22,40775
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,18004*
€ 20,44425
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,96*
€ 18,9924
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,33* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.