Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe 2407 Gr.8 weiß EN 420 PSA I


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404127631
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2407-8
EAN/GTIN:
     4031301010852
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Polyester-Strickgewebe · ohne Beschichtung · Strickbund · paarweise verpackt · ca. 13 Gauge (= 1,828 mm). Angenehmes Tragegefühl durch Herstellung aus einem Faden · ohne scheuernde Nähte. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Präzisions- und Feinmontage

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Polyester
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
weiß
Material:
100% Polyester
Norm:
EN 420
Ausführung:
mit Strickbund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,48*
€ 2,14*
9 Tage
100
20
pro Packung
€ 5,99*
ab € 3,80004*
€ 4,95*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,32008*
€ 12,24*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,81008*
€ 12,864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37004*
€ 12,34035
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,86004*
€ 11,73345
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,52008*
€ 11,3289
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,32008*
€ 9,9009
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,69334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.