Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniepolster 8400 ca.L25xB15,5xS1,8mm schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041219585
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     8400
EAN/GTIN:
     4031301040033
Suchbegriffe:
Kniepolster
texxor kniepolster
kniepolster
In Verbindung mit unseren Bund- und Latzhosen werden die Anforderungen gemäß EN 14404 · Typ 2 (Knieschutz · der in Taschen an den Hosenbeinen in Kniehöhe befestigt ist) · Leistungsstufe 1 erfüllt. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist: Vermeidung von Verletzungen. In Verbindung mit den dafür zertifizierten Arbeits- und Latzhosen erfüllen die Kniepolster die Anforderungen gemäß EN 14404 · Typ 2 · Leistungsstufe 1 und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Unfallverhütung und Erhaltung der Gesundheit. Die Kniepolster sind federleicht und beweglich und daher gut in den Arbeitsalltag integrierbar. · Einsatzgebiete: Wirksamer Schutz, zertifiziert, praktisch und einsetzbar in fast alle Bund- und Latzhosen aus unserem Sortiment. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· geeignet für: 8350, 8330, 4311, 3857
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyethylen (PE)
· Normen: EN 14404:2004+A1:2010 Typ 2
Weitere Informationen:
Größe:
nicht spezifiziert
Farbe:
anthrazit
Material:
100% Polyethylen
Norm:
EN14404
Weitere Suchbegriffe: Knieschoner, Knieschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
€ 5,99*
ab € 5,06*
€ 7,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,86*
€ 8,73*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,92*
€ 14,39*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,89*
€ 15,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 50 Paar
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,92*
€ 11,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.