Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Oslo Gr.L schwarz/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041201292
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4170-L
EAN/GTIN:
     4031301008422
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Bomberjacke
Piloten-Jacke OSLO schwarz/anthrazit 60% Polyester · 40% Baumwolle EN 13688 Innenweste aus Faserpelz Herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche · sowie abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen. 2 Reißverschluss-Brusttaschen · auf rechter Seite mit Handy-Taschenkombination · 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckungen · 1 Ärmeltasche links. 1 Brustinnentasche. Strickbündchen an Saum und Manschetten. Extra großer Front-Reißverschluss. Die vielseitig einsetzbaren 4-in-1-Pilotenjacken bestechen durch den klassischen Schnitt und viele praktische Details. Durch die flexible Ausstattung · wie eine herausnehmbare Faserpelz-Weste · ein abnehmbarer Kragen sowie abnehmbare Ärmel ist die Jacke vielseitig wandelbar. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 60% Polyester, 40% Baumwolle. Futter: 100% Polyester. Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester. Wattierung in Ärmeln: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz/anthrazit
Material:
60% Polyester/40% Baumwolle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
47
€ 4,79*
ab € 22,39*
€ 30,42*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 21,74*
€ 30,46*
10 Tage
1
€ 4,99*
ab € 22,14*
€ 32,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 25,79*
€ 34,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,03*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.