Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Pilotenjacke Vancouver Gr.XXXXL leuchtorange/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200267
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4107-4XL
EAN/GTIN:
     4031301029502
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
Wind- und wasserdichte Ausstattung. Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel. 2 Eingrifftaschen mit Patten-Abdeckung · 2 Reißverschluß. Hochsichtbare Warnschutz-Pilotenjacken · deren Leuchtkraft auch nach 25 Waschzyklen unvermindert bestehen blieb. Die Wind- und wasserdichte Ausstattung · abzippbare Ärmeln · eine herauszippbare Faserpelz-Innenweste sowie die wasserdichte Kapuze machen die Jacken zu einem echten Allrounder für jede Temperatur. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Bedruckung nach den Format-Vorgaben des Herstellers · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung zu haben. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, Kontrastmaterial: 100% Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung, Futter: 100% Polyester, Innenweste aus Faserpelz: 100% Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2019
Weitere Informationen:
Größe:
4XL
Farbe:
leuchtorange/grau
Material:
100% Polyester m.Polyurethan
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471 Klasse 3/EN 343
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,74*
€ 46,65*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,11*
€ 49,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,99*
€ 78,82*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.