| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1672593 Herst.-Nr.: 4107-4XL EAN/GTIN: 4031301029502 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4107/4XL teXXor, teXXor®, Warnschutz-Pilotenjacke VANCOUVER Größe 4XL Obermaterial: 100% Polyester mit Polyurethan-Beschichtung Farbe: leuchtorange/grau EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016, EN 343:2020, Fabrikat: Texxor |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, pilotenjacke orange 4xl, bomberjacke orange, fliegerjacke, WARNSCHUTZ-PILOTENJACKE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,74* | € 46,65* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,11* | € 49,76* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,99* | € 78,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|