Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Fleecejacke Seattle Gr.S leuchtgelb 4PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041199231
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3465-S
EAN/GTIN:
     4031301045380
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Warnschutz-Fleecejacke SEATTLE leuchtgelb 100% Polyester (290 g/m² Fleece) EN 20471 · EN 14058 · EN 13688 Schutz gegen Kälte > -5°C Das hochflorige Fleece schließt viel Luft ein und isoliert so optimal bei geringem Gewicht. Körper und Ärmel sind zusätzlich mit Taft-Gewebe gefüttert und mit Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). 2 Brust- · 2 untere Reißverschlusstaschen mit Zipper-Garage. Kordelzug am Saum und hoher Kragen halten die Wärme in der Jacke. Wichtige Warndetails und Kälteschutz. SEATTLE kombiniert beides. Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen) und sorgen für höchste Sichtbarkeit (Klasse 3). Das hochflorige · atmungsaktive Fleece schließt viel Luft ein und isoliert optimal bei einem geringen Gewicht · Körper und Ärmel sind zusätzlich mit einem Taft-Gewebe gefüttert. Mit viel Stauraum für alles Notwendige. Ein weiterer Vorteil: SEATTLE lässt sich bequem als Einzipp-Jacke unter verschiedenen 4PROTECT®-Außenjacken tragen. Möglichkeit der Bestickung auf dem Vorderteil · im maximalen Format (z.B. 100 mm x 80 mm Brust) · ohne einen abwertenden Einfluss auf die Warnschutz-Klassifizierung. · Einsatzgebiete: Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: 100% Polyester (Fleece), Futter: 100% Polyester
· Normen: EN ISO 13688:2013, EN 14058:2017, EN ISO 20471:2013+A1:2016
Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
leuchtgelb
Material:
100% Polyester
Norm:
EN ISO 13688/EN ISO 20471 Klasse 3/EN ISO 14058
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,02*
€ 43,60*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,13*
€ 43,64*
€ 4,90*
ab € 36,00*
€ 47,84*
6 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 49,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,33*
€ 67,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.