| |
|
| Artikel-Nr.: 281-40407988 Herst.-Nr.: WHS/64 EAN/GTIN: 4029201009892 |
| |
|
| | |
| Prevent ® Warnschutz-Bundhose, EN ISO 20471, 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen, zwei eingesetzte Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Zollstocktasche, Material: 80% Polyester / 20% Baumwolle Weitere Informationen: | | Größe: | 64 | Farbe: | orange | Material: | 80% Polyester/20% Baumwolle | Norm: | EN ISO 20471 Kl.2/EN ISO 13688/Typ PB 6 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,04* | € 39,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 29,16* | € 39,92* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,13* | € 44,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|