Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WHS/64, WHS, Warnschutz-Bundhose, Größe 64 Material: 80% Polyester, 20% Baumwoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-916697
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     WHS-64
EAN/GTIN:
     4029201009892
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Warnbundhose
Warnhose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

WHS/64, WHS, Warnschutz-Bundhose, Größe 64 Material: 80% Polyester, 20% Baumwolle EN ISO 20471, Klasse 2 Farbe: Leuchtorange, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
695 GRAMM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,26*
€ 39,66*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 29,33*
€ 39,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,10*
€ 44,50*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.