| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040416119 Herst.-Nr.: LAG2/2XL EAN/GTIN: 4029201266844 |
| |
|
| | |
| Die Mehrweglösung für Lackierprofis und Maler. Kapuze mit Kordelzug. 2-Wege-Reißverschluss mit Abdeckung. Arm- · Bein- und Taillengummi. Gesäßtasche mit Klettverschluss. Permanent antistatisch durch Carbonfäden. Fusselfrei. Reißfest. Waschbar und dadurch mehrfach einsetzbar. Einzeln verpackt im PP-Beutel. Bruststreifen in gelb und rot.. Normen: EN 1149-5:2018 · EN ISO 13688:2013 · Material: 99 % Polyester, 1 % Carbon Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | grau | Material: | 99% Polyester/1% Carbon | Norm: | EN 1149-5/EN ISO 13688 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einwegoverall pp grösse xxl, einmalanzug grau, einmalanzug, Kombination, Overalls, Rallyekombi |
| | |
| |