| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4040415730 Herst.-Nr.: SMS-1PLUS/XL EAN/GTIN: 4029201151416 |
| |
|
| | |
| 3-teilige Kapuze. Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze. Arm- · Bein- und Taillengummi. 2-Wege-Reißverschluss. Reißverschlussabdeckung · antistatische Ausführung. Normen: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010 · EN ISO 13688:2013 · EN 1149-5:2018 · EN 13034:2005 + A1:2009 · EN 14325:2004 Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Material: | Mehrlagiges (SMS) PP-Spinnvlies | Norm: | EN ISO 13982-1/EN ISO 13688/EN 1149-5/EN 13034/EN 14325/Typ 5+6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, Einwegkleidung, Einwegoveralls |
| | |
| |