Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemieschutzoverall Gr.L rot PSA III COVERBASE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349386
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     SMS-4/L
EAN/GTIN:
     4029201167431
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
CoverBase ® -Premium Chemieschutzoverall (SMS), Typ 5 + 6 , EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN ISO 13688:2013, EN 13034:2005 + A1:2009 Typ 6, EN 14325:2004, 3-teilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, Arm-, Bein- und Taillengummi, 2-Wege-Reißverschluss, Reißverschlussabdeckung
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
rot
Material:
Mehrlagiges (SMS) PP-Spinnvlies
Norm:
EN ISO 13982-1/EN 13034/EN ISO 13688/EN 14325/Typ 5+6
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,38*
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,80*
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,80*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,01*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 200,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.