Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schürze CP5SC z.Binden grün antistatische Ausrüstung COVERCHEM PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040349186
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CP5SC
EAN/GTIN:
     4029201247102
Suchbegriffe:
Chemikalien-Schürze
Chemikalienschutz-Schürze
Chemikalienschutzschürze
Chemikalienschürze
Kat. III - Typ 3B + 4B. Normen: EN 14126:2003 + AC:2004, EN ISO 13688:2013, EN 14325:2004, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009 Type PB3. Zum Binden, antistatische Ausrüstung
Weitere Informationen:
Größe:
universal
Farbe:
grün
Material:
PP-Spinnvlies mit Polymerbeschichtung
Norm:
EN 14126/EN ISO 13688/EN 14605/EN 14325/EN 1149-5/Typ 3B+4B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.