Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegkittel PKI Gr.M weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-404025563
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PKI/M
EAN/GTIN:
     4029201123123
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Besucherkittel
Kragen · Gummizug an Armabschlüssen · fünf Druckknöpfe · zwei Taschen · Stärke: 50g/m². Material: Polypropylen Spinnvlies

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: Polypropylen Spinnvlies
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,55*
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,63*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 131,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.