Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose TECLHMR01 Gr.44 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190529
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     TECLHMR01/44
EAN/GTIN:
     4029201156992
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Flamm- und Chemikalienschutz-Latzhose, PSA Kategorie: Kat. III, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, IEC 61482-2 Ed.2:2018, EN ISO 11612:2015 A1 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5:2018, Latztasche mit verdecktem Reißverschluss, eine Zollstocktasche rechts, eine Gesäßtasche mit Patte, zwei Seitentaschen, Träger aus gleichem Material mit Gummizwischenstück und Kunststoffschnallen, Hosenschlitz geknöpft, mit Reflex , Material: 54% Modacryl / 45% Baumwolle / 1% sonstige Faser (Antistatik), FC-Ausrüstung – ca. 320 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
blau
Material:
54% Modacryl, 45% Baumwolle, 1% sonstige Faser (Antistatik)
Norm:
EN 13034+A1/EN ISO 13688/IEC 61482-2/EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1/EN 1149-5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 140,23*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,95*
€ 140,92*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,92*
€ 167,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,76*
€ 165,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,24*
€ 156,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.