Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe LST Gr.10,5 gelb PSA I Baumwolle m.Latex


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040190239
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     LST
EAN/GTIN:
     4029201000233
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe
Latex-Handschuhe · gelb · PSA · Kategorie I · Material: Baumwolle · Beschichtung: Latex, schrumpfgeraut · Stulpe · Innenhand und Fingerkuppen mit Latex Beschichtung · gute Griffsicherheit
Weitere Informationen:
Größe:
10,5
Farbe:
gelb
Material:
Baumwolle m.Latex
Ausführung:
Stulpe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,51*
Lager 281
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,43*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Paar
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Paar
Mindestbestellmenge: 120 Paar ( entspricht € 291,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.