Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhose CB Gr.L weiß COVERSTAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4040142083
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     CB/L
EAN/GTIN:
     4029201135942
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Chemikalienschutzhose
Säureschutzbundhose
Taillengummi. Gummizug an Beinabschlüssen. Antistatische Ausrüstung. Normen: EN 13034:2005 + A1:2009 · EN 14126:2003 + AC:2004 · EN ISO 13688:2013+A1:2021 · EN 14325:2004 · EN 1149-5:2018 · Material: PP-Spinnvlies mit mikroporösem Filmlaminat

Weitere technische Eigenschaften:
· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
weiß
Material:
PP-Spinnvlies m.Filmlaminat
Norm:
EN 13034/EN 14126/EN ISO 13688/EN 14325/EN 1149-5/Typ 6B
Weitere Suchbegriffe: Säureschutzhose, bundhose gr l, bundhose, bundhose asatex, Arbeitshose, Arbeits-Hose, Hose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,20*
€ 5,26*
4 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 263,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.