Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze 129 one size 154-marine ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031420672
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     604129-154-one size
EAN/GTIN:
     4057121655639
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze
Mütze · mit Umschlag · FR
Weitere Informationen:
Größe:
one size
Farbe:
154-marine
Material:
Gestrick 604, RL1/1, 59% Modacryl, 37% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, 2% Elastan, ca. 180 g/qm
Weitere Suchbegriffe: rollmütze marine, rollmütze, wintermütze baumwolle, Fleecemütze, Fleece-Set, Mützen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.