Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke MULTISEVEN 2380 Gr.114 382-leuchtorange-grau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031354033
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     6652380-382-114
EAN/GTIN:
     4057121571496
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Schweißer-Jacke
Schweißer-Schutzjacke
Schweißerjacke
Die ROFA MULTISEVEN Jacke bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des hochsichtbaren Materials sorgt neben der optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist zudem inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an Schulter, Ärmeln und Rumpf bestimmt. Die in der Weite verstellbaren Ärmel, die Bewegungsfalten im Rückenteil sowie der verlängerte Rücken erhöhen den Tragekomfort und die Passgenauigkeit. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum. Ausführung: Stehkragen · vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen.
Weitere Informationen:
Größe:
114
Farbe:
382-leuchtorange-grau
Material:
Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser, mit FC, 330g/m², Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 TYP 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1, EN ISO 20471 Kl. 2
Weitere Suchbegriffe: SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, warnjacke rofa, si jacke, warnjacke orange grau, Multinorm-Jacken, Schweißerschutz, Schweißerschutz-Jacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 146,84*
€ 182,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,53*
€ 182,31*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 203,49*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,95*
€ 211,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.