| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976259578 Herst.-Nr.: 6652380_114_382-LEUCHTORANGE-GRAU EAN/GTIN: 4057121571496 |
| |
|
| | |
| Rofa Jacke 2380, Größe 114, Farbe 382-leuchtorange-grau Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen. 0 Material 665: Gewebe 345: 41%Polyester, 32% Modacryl, 26%Baumwolle 1%sonstige Faser , mit FC , 330g/m²; Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6652380_114_382-LEUCHTORANGE-GRAU | Werksnummer: | 6652380_114_382-LEUCHTORANGE-GRAU | Profil: | 114 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 147,45* | € 187,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,48* | € 188,54* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,71* | € 203,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|