Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall PRO-LINE PROBAN 2326 Gr.56 marine 340g/m² ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031353918
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652326-325-56
EAN/GTIN:
     4057121612069
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Der rofa PRO-LINE Overall aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten mit flüssigem Eisen. Außerdem schützt die Bundjacke bei Schweißarbeiten und bei Arbeiten mit der Gefahr eines elektrischen Lichtbogens und besitzt zusätzlich elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Der weitenverstellbare Bund und Ärmelabschluss sowie die Bewegungsfalten im Rücken schaffen ein angenehmes Tragegefühl und optimale Bewegungsfreiheit. Durchdachte Taschenlösungen · wie die aufgesetzte Smartphonetasche oder die Brusttaschen · sind praktisch und bieten ausreichend Stauraum. Die leuchtfarbenen Kontrastpaspeln und die intelligent positionierten Reflexpaspeln sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild. Die erforderlichen Schutzkleidungsnormen sind in Form von Patchern mit Piktogrammen auf den ersten Blick gut sichtbar platziert. Der skandinavische Hosensaum ermöglicht eine einfache Hosenbeinverlängerung. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss · vordere Leiste mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen · rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf · Knietaschen · Bewegungsfalten im Rückenteil · 2 Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen · links Brustinnentaschen mit Klett · Reflexpaspeln an Vorder- · Rückenteil · Schultern · Hosenbeinen und Ärmeln · leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln und Hinterhose · Proban® · Ärmel und Vorderteil 2-lagig
Weitere Informationen:
Größe:
56
Farbe:
marine
Material:
Material 265a, 1. Lage:Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, FC, FR, 2.Lage: Gewebe 360, , Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 E3 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1 A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC 1 (einlagig), IEC 61482-2 APC 1 (zweilagig)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 187,94*
€ 231,29*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,20*
€ 265,56*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,56*
€ 316,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,68*
€ 311,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.