Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- u.Wetterschutzhose DRY LIGHT 2423 Gr.44/46 leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031352327
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4492423-229-4446
EAN/GTIN:
     4057121574480
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
EN ISO 20471 Kl.1, EN 343 Kl. 3/3/x
Material 449: Oberstoff 429: Köper, 100% Polyester, mit PU Membran, ca. 220 g/m², Futter 316: Leinwand, 100 % Polyester, ca. 75 g/m²

abnehmbare Stretchträger · Trägerlänge verstellbar durch Klett · Bund weitenverstellbar durch Klettriegel zusätzlich mit seitlichem Gummizug · Schlitz mit Reißverschluss und Druckknopf · 2 Seitentaschen mit Patte und Klett · Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss sowie Klett zur Weitenverstellung · 50 mm segmentierte Reflexstreifen um Beine

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 75g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
44/46
Farbe:
leuchtgelb
Material:
Material 449: Oberstoff 429: Köper, 100% Polyester, mit PU Membran, ca. 220 g/m², Futter 316: Leinwand, 100 % Polyester
Norm:
EN ISO 20471 Kl.1, EN 343 Kl. 3/3/x
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 86,81*
€ 110,62*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 110,64*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,51*
€ 113,88*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,95*
€ 123,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,98*
€ 146,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,84*
€ 136,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.