| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976260005 Herst.-Nr.: 4492423_44/46_229-LEUCHTGELB EAN/GTIN: 4057121574480 |
| |
|
| | |
| Rofa Trägerbundhose 2423, Größe 44/46, Farbe 229-leuchtgelb Abnehmbare Stretchträger, Trägerlänge verstellbar durch Klett, Bund weitenverstellbar durch Klettriegel zusätzlich mit seitlichem Gummizug, Schlitz mit Reißverschluss und Druckknopf, 2 Seitentaschen mit Patte und Klett, Beinabschluss mit seitlichem Reißverschluss sowie Klett zur Weitenverstellung, 50mm segmentierte Reflexstreifen um Beine 0 1. Lage:Laminat, Köper, 100% Polyester mit PU-Membran, 210 g/m² , FC 2.Lage: 100% Polyester 84 g/m² Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4492423_44/46_229-LEUCHTGELB | Werksnummer: | 4492423_44/46_229-LEUCHTGELB | Profil: | 44/46 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 44 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, regenhose gelb, berufshose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,15* | € 117,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 91,27* | € 118,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,91* | € 123,63* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,03* | € 123,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|