Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke VIS-LINE I 2353 Gr.102 488-marine-leuchtgelb ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031298238
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652353-488-102
EAN/GTIN:
     4057121563200
Suchbegriffe:
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Störlichtbogenschutzjacke
Die ROFA VIS-LINE I Jacke aus flammhemmendem Proban®Gewebe bietet hohen Schutz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und eignet sich besonders bei Arbeiten bei denen eine hohe Sichtbarkeit gefordert wird. Die Jacke schützt zudem bei Schweißarbeiten und bei Gefährdung durch die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens. Dazu besitzt die Jacke elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften und schützt vor kleinen Mengen versprühter oder verspritzter Chemikalien. Die Ärmel mit extra Hebelänge und weitenverstellbarem Ärmelabschluss · der verlängerte Rücken und die Bewegungsfalten im Rücken schaffen viel Bewegungsfreiheit und ein besonders angenehmes Tragegefühl. Reflexstreifen und -paspeln am Vorder- und Rückenteil sorgen für ein dynamisches Erscheinungsbild und optimale Sichtbarkeit. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf · Bewegungsfalten im Rückenteil · links Brustinnentaschen mit Klett · zusätzlich 2 große Innentaschen.
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
488-marine-leuchtgelb
Material:
Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle / 33 % Polyester / 2 % sonstige Faser, FC, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611 Kl.1 A1+A2, EN 13034 Typ 6, EN 1149-3/-5, IEC 61482-2 APC1, EN ISO 20471 Kl. 1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,71*
€ 137,61*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 138,57*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,25*
€ 154,80*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,60*
€ 180,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.