| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1441546 Herst.-Nr.: 2652353-102 EAN/GTIN: 4057121563200 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2652353-488/102, Jacke 2353, Größe 102 Farbe 488-marine-leuchtgelb Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungs- falten im Rückenteil, links Brust- innentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen., Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, lichtbogen schutzjacke rofa, lichtbogen schutzjacke, lichtbogenschutzjacke gelb, JACKE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,71* | € 137,61* | | | | Lager 260 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,45* | € 138,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,25* | € 154,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|