Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhemd PROBAN 468 Gr.H38 196-kornblau ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031165528
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     127468-196-H38
EAN/GTIN:
     4046181020150
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Das rofa PROBAN® Schweißerhemd aus Proban®Gewebe schütz bei Gefährdung durch Hitze und Flammen und besitzt elektrostatisch ableitfähige Eigenschaften. Das flammhemmende Material ist zudem atmungsaktiv und weist eine sehr hohe Farbechtheit auf. Der Umlegekragen sowie der weitenverstellbare Ärmelabschluss schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Ausführung: Umlegekragen · vordere Mitte mit Druckknöpfen · links Brusttasche mit Patte und Druckknopf · Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe · Proban®

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 250g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
H38
Farbe:
196-kornblau
Material:
Gewebe 127, Köper, 98% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, FR
Norm:
EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN 1149-3/-5
Weitere Suchbegriffe: Schweißer-Hemd, Schweißerhemd, arbeitshemden blau, arbeits hemd, arbeitshemd rofa, Hitzeschutzkleidung, Schweißerhemden, Schweißerschutzhemden, Schweißerschutz-Hemden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,89*
€ 63,37*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 63,40*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 54,57*
€ 71,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 76,77*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.