| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001702080 Herst.-Nr.: 127468_H38 EAN/GTIN: 4046181020150 |
| |
|
| | |
| ROFA (127468_H38) Schweißer-Hemd 468, Gr. H38, 196-kornblau
Ausführung:Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Proban®. Eigenschaften:krumpfarm, Proban® Soft mit weichem Griff, atmungsaktiv, dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen, sehr hohe Farbechtheit, hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II). Anwendungsgebiete:bei Energieversorgern, im Niederspannungsbereich, wie bspw. Hausanschlusskästen, Ortsnetzstationen, für Arbeiten von unter Spannung stehenden Teilen, Gasversorgungsbetrieben, pyrotechnische Industrie, in der Chemieindustrie, in explosionsgefährdeten Bereichen, Transportunternehmen mit Explosivstoffen, bei Verkehrsbetrieben, im Schiffbau, für intensive Schweißarbeiten, Feuerwehrbekleidung, Industriearbeiterbekleidung, Maschinen- und Anlagenbau.
Material/Qualität: Gewebe 127, Köper, 98% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 250 g/qm, FR Norm: EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, EN_1149-3-5 Info: Schutz gegen Hitze und Flammen Schutz bei Schweißarbeiten Schutzkleidung mit elektrostatischen Eigenschaften
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127468_H38 | Werksnummer: | 127468_H38_196-KORNBLAU | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,02* | € 63,43* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,40* | € 63,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,55* | € 71,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,19* | € 76,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|