| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-438178 Herst.-Nr.: 127468-196-H38 EAN/GTIN: 4046181020150 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
127468-196/H38, 127468-196, Hemd 468, Größe H38 Farbe 196-kornblau Gewebe 127, Köper, 98% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 250 g/qm, FR EN_ISO_11612_A1_B1_C1_E1_F1, EN_ISO_11611_Klasse_1_A1, EN_1149-3-5 Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, links Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Ärmel- abschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, Proban® mit Polybeutel, Fabrikat: Rofa |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 48,02* | € 63,43* | | | | Lager 260 | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,40* | € 63,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,55* | € 71,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,19* | € 76,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|