Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschutzjacke SJ409 Gr.L 506-kornblau-schwarz ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031157791
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     00j409-506-L
EAN/GTIN:
     4026257666574
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
3-in-1 Jacke
Die SJ WINTER- & WETTERSCHUTZ Wetterschutzjacke ist hochatmungsaktiv · strapazierfähig und reißfest. Die Kapuze lässt sich sowohl einrollen als auch abnehmen. Eine vordere Leiste verdeckt den Reißverschluss und lässt sich mit Klett verschließen. Die Fleeceinnenjacke mit zwei Seitentaschen ist herausnehmbar und mit Druckknopfriegeln zu befestigen. Der weitenverstellbare Bund sowie der Ärmelabschluss mit Gummizug sind in der Weite verstellbar. Reflexpaspeln an der Vorder- und Rückteilpasse schaffen ein dynamisches Erscheinungsbild. Ausführung: Stehkragen mit einrollbarer und abnehmbarer Kapuze · vordere Mitte mit Reißverschluss · vordere Leiste mit Klett · 2 Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss · Ärmelabschluss mit Gummizug · zusätzlich weitenverstellbar durch Klettriegel · 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss · Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug · Reflexpaspeln an Vorder- und Rückenteilpasse · herausnehmbare Fleeceinnenjacke mit Druckknopfriegeln zur Befestigung · Fleecejacke mit 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 150g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
506-kornblau-schwarz
Material:
Material j409, Oberstoff: 100% Polyester, beschichtet, Netzfutter: 100% Polyester, Innenjacke: Mikrofleece, 100% Polyester, ca. 270 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,07*
€ 67,28*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,79*
€ 75,13*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.