Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FlexStar 5170 Gr.40 grau/grün S1P SRC ESD EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028199731
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5170-40
EAN/GTIN:
     4031301042020
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® FlexStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität · Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Der perfekte Sicherheitsschuh. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die flexible PU/PU-Zweischichtensohle. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5170 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 35-52 und sind für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: schwarze PU-Laufsohle mit farbiger PU-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
grau/grün
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345/EN ISO 61340
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,96*
€ 61,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,66*
€ 61,32*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,27*
€ 64,44*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,44*
€ 76,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,35*
€ 75,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,98*
€ 71,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,77*
€ 67,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,34*
€ 64,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.