| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-917534 Herst.-Nr.: 5170-40 EAN/GTIN: 4031301042020 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5170/40 RUNNEX, RUNNEX®, Sicherheitshalbschuhe S1 ESD FlexStar Größe 40, Farbe grau/grün EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 Microfasermaterial, Textileinsätze RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter RUNNEX® Alu-Protection ganzflächige Einlegesohle Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Fabrikat: Runnex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1900 GRAMM | Farbe: | grau/grün | Marke: | RUNNEX® | Größe: | 40 | Material: | Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze | Einsatzgebiete: | Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s1p 40, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40, SICHERHEITSHALBSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,88* | € 61,48* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,64* | € 61,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,98* | € 64,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|