| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976496177 Herst.-Nr.: 5170 EAN/GTIN: 4031301042020 |
| |
|
| | |
| RUNNEX® 5170 Gr. 40 RUNNEX® S1P-ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar grau/grün
Der RUNNEX® FlexStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität, Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Der perfekte Sicherheitsschuh. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Rutschfesten Stand nach SRC bietet die flexible PU/PU-Zweischichtensohle. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5170 vermittelt ein angenehm, entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 35-52 und sind für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5170 | Werksnummer: | 5170-40 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau/grün | Groesse: | 40 | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsschuhe s1p 40, antistatik schuhe, antistatische schuhe 40 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 45,88* | € 61,48* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,64* | € 61,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 47,98* | € 64,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|