Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleecejacke Plaline Nr.2560 Gr.L schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637331
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2560052
EAN/GTIN:
     4030913905044
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Fleecejacke schwarz/zink L. Weiches Arbeiten im Winter. Perfekt für nasskalte Tage. Die Plaline Winter Fleecejacke spendet wohlige Wärme und sorgt dank der Reflexbiesen gleichzeitig für mehr Sichtbarkeit. Tipp: Die Fleecejacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066515
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
schwarz/zink
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 31,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,63*
€ 31,61*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,66*
€ 31,76*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,62*
€ 34,43*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,73*
€ 37,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,59*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
2560048
ab € 22,62*
Ähnlich
Planam
2560044
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
2560056
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
2560060
ab € 22,49*
Ähnlich
Planam
2560064
ab € 24,79*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.